Vik Ørsta AS - ARMATURFESTE FOR HJØRNE STUSS Ø60X300 - 3400007C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
Stussdiameter - 60 mm
Bredde - 305 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007738
Elnummer
3641161
Leverandørens varenummer
3400007C
Typebeskrivelse
3641161
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Stussdiameter:
60 mm
Bredde:
305 mm
Høyde:
85 mm
Dybde:
472 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
1
Vekt:
3,7 kg
Armaturfeste for montering på hjørne, stuss med helningsvinkel 3°. Leveres eksklusiv skruer.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


