Vik Ørsta AS - Betongfundament CC290-1600 FOR RO270 - 3551290
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Fundament
Materiale - Betong
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Bredde - 380 mm
Høyde - 1680 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007950
Elnummer
3640912
Leverandørens varenummer
3551290
Typebeskrivelse
3640912
Type tilbehør/reservedel:
Fundament
Materiale:
Betong
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Bredde:
380 mm
Høyde:
1680 mm
Dybde:
380 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Vekt:
465 kg


