Vik Ørsta AS - DEKSEL FOR HAN-PLUGG - 3640887
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Bredde - 24 mm
Høyde - 18 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250004331
Elnummer
3640887
Leverandørens varenummer
3640887
Typebeskrivelse
3640887
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
24 mm
Høyde:
18 mm
Dybde:
30 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Vekt:
0,01 kg
Endedeksel for HAN-plugg til ElQuick koblingssystem.


