Vik Ørsta AS - KON.MAST 8M Ø60 PL160 F/TOPPST - 3890108
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Toppdiameter - 60 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - Ja
Avtrappet form - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250005727
Elnummer
3615560
Leverandørens varenummer
3890108
Typebeskrivelse
3615560
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Toppdiameter:
60 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
Ja
Avtrappet form:
nei
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Lyspunkthøyde:
8 m
Med baseplate:
Ja
Utligger:
Uten
Mastene er produsert av koniske runde rør uten synlig sveisesøm. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.
Art.nr. 10004115 Konisk mast 8,0m tilhørende koblingsluke:
Art.nr. 10002469 Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer
Art.nr. 10004684 Gjengestift M10x12 (6 stk)
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.
Art.nr. 10004115 Konisk mast 8,0m tilhørende koblingsluke:
Art.nr. 10002469 Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer
Art.nr. 10004684 Gjengestift M10x12 (6 stk)