Vik Ørsta AS - MAST 10M Ø76 RO240 - 3046310DC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Toppdiameter - 76 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - nei
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250006434
Elnummer
3641031
Leverandørens varenummer
3046310DC
Typebeskrivelse
3641031
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Toppdiameter:
76 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
nei
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Lyspunkthøyde:
10 m
Med baseplate:
Ja
Utligger:
Uten
Ettergivende mast type NE, godkjent iht. NS-EN 12767:2019. Ytelsesklasse: 100-NE-B-S-SE-MD-0.
Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, fotplate for RO-ledd og leveres todelt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Denne masten krever Roll-Off ledd RO240/PL 240 som bestilles i tillegg. Dette monteres ved vår fabrikk i hehold til Statens Vegvesens Håndbok R310.
Art.nr. 10002446 Avtrappet NE-mast 10,0 m RO 240 leveres todelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 10003373 Bunnseksjon 4,0 m
Art.nr. 10003270 Toppseksjon 6,0 m
Art.nr. 10002473 Koblingsluke for Ø168 med linsehodeskruer
Art.nr. 10004690 Gjengestift M16x16 (3 stk)
Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, fotplate for RO-ledd og leveres todelt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Denne masten krever Roll-Off ledd RO240/PL 240 som bestilles i tillegg. Dette monteres ved vår fabrikk i hehold til Statens Vegvesens Håndbok R310.
Art.nr. 10002446 Avtrappet NE-mast 10,0 m RO 240 leveres todelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 10003373 Bunnseksjon 4,0 m
Art.nr. 10003270 Toppseksjon 6,0 m
Art.nr. 10002473 Koblingsluke for Ø168 med linsehodeskruer
Art.nr. 10004690 Gjengestift M16x16 (3 stk)