Vik Ørsta AS - MAST 9,0M Ø76 RO240 - 3026409D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Toppdiameter - 76 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - nei
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250006267
Elnummer
3641014
Leverandørens varenummer
3026409D
Typebeskrivelse
3641014
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Toppdiameter:
76 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
nei
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Lyspunkthøyde:
9 m
Med baseplate:
Ja
Utligger:
Uten
Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, fotplate for RO-ledd og leveres todelt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast(A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Riktig Roll-Off ledd må bestilles i tillegg. Dette monteres ved vår fabrikk i hehold til Statens Vegvesens Håndbok R310.
Art.nr. 10002391 Avtrappet NE-mast 9,0 m RO 240 leveres todelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 10003367 Bunnseksjon 6,0 m
Art.nr. 10003268 Toppseksjon 3,0 m
Art.nr. 10002469 Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer
Art.nr. 10004691 Gjengestift M16x20 (3 stk)


