Vik Ørsta AS - PYNTERING AVTRAPPET - 3640059

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - PYNTERING AVTRAPPET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert

  • Bredde - 140 mm

  • Høyde - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250001118

Elnummer

3640059

Leverandørens varenummer

3640059

Typebeskrivelse

3640059

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Bredde:

140 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

140 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Vekt:

0,3 kg

Pynteringen leveres i en del og monteres ved å tre den ned over topprøret (ø60 mm). Ringen er produsert i formstøpt aluminium og pulverlakkeres i ønsket farge. Pynteringen er tilpasset master med toppdiameter ø60 mm og overgang til ø108/ø114 mm.