Vik Ørsta AS - PYNTESOKKEL MAST Ø140 - 3640470
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
Vekt - 1,48 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250002993
Elnummer
3640470
Leverandørens varenummer
3640470
Typebeskrivelse
3640470
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Vekt:
1,48 kg
Pyntesokkelen leveres todelt slik at den kan monteres på eksisterende master. Sokkelen er produsert i formstøpt aluminium og pulverlakkeres i ønsket farge. Pyntesokkelen er tilpasset master med rotrør ø140 mm og fotplate c/c 200 mm.