Vik Ørsta AS - SIKRING IP68 AUTOMAT 2P/16A-C - 3640884
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Bredde - 50 mm
Høyde - 88 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
El Quick
EAN/GTIN
7052250004300
Elnummer
3640884
Leverandørens varenummer
3640884
Typebeskrivelse
3640884
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
50 mm
Høyde:
88 mm
Dybde:
183 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Vekt:
0,67 kg
Dette produktet er utgått, og erstattet med varenr 10003204 (link under)
Innstøpt automatsikring med påmontert kabel og plugg, godkjent iht. IP68. Sikringen tar liten plass og kan monteres i master med rørdiameter f.o.m. Ø108 mm. Automatsikringen er testet etter EN 60898-1 (automatsikring med 2-polig brudd). Tetthetsgrad IP68 er testet etter IEC 60529.
I des. 2019 endret vi fabrikat på sikringselementet i sikringen fra Garo tilbake til Eaton.
Derfor finner du produktdokumentasjon fra begge sikringsleverandørene nederst på denne siden.
Innstøpt automatsikring med påmontert kabel og plugg, godkjent iht. IP68. Sikringen tar liten plass og kan monteres i master med rørdiameter f.o.m. Ø108 mm. Automatsikringen er testet etter EN 60898-1 (automatsikring med 2-polig brudd). Tetthetsgrad IP68 er testet etter IEC 60529.
I des. 2019 endret vi fabrikat på sikringselementet i sikringen fra Garo tilbake til Eaton.
Derfor finner du produktdokumentasjon fra begge sikringsleverandørene nederst på denne siden.


