Vik Ørsta AS - TELESK.MAST 9-11M Ø76 RO240 - 3026611DC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Toppdiameter - 76 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - nei
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250006458
Elnummer
3641033
Leverandørens varenummer
3026611DC
Typebeskrivelse
3641033
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Toppdiameter:
76 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
nei
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Lyspunkthøyde:
11 m
Med baseplate:
Ja
Utligger:
Uten
Ettergivende mast type NE, godkjent iht. NS-EN 12767:2019. Ytelsesklasse: 100-NE-B-S-SE-MD-0.
Teleskopmaster gjør det mulig å holde en nøyaktig lyspunkthøyde, selv om fundamentnivået i forhold til veibanen varierer. Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, fotplate for RO-ledd og leveres tredelt. Høyden justeres enkelt ved å forskyve topprøret. Røret kan reguleres trinnløst over flere meters høyde, og låses sikkert og raskt med gjengestifter.Tilhørende gjengestifter finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet.
Mastekonstruksjonen til teleskopmaster tillater kun toppmontert armatur, enkelt eller dobbelt toppstykke.
Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Riktig Roll-Off ledd må bestilles i tillegg. Dette monteres ved vår fabrikk i hehold til Statens Vegvesens Håndbok R310.
Art.nr. 10002395 Teleskop NE-mast 9,0-11,0 m RO 240 leveres tredelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 10003367 Bunnseksjon 6,0 m
Art.nr. 10003278 Mellomseksjon 3,0 m
Art.nr. 10003460 Toppseksjon 2,5 m
Art.nr. 10003459 Pakning for teleskopskjøt
Art.nr. 10002469 Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer
Art.nr. 10004686 Gjengestift M12x12 (6 stk)
Art.nr. 10004690 Gjengestift M16x16 (3 stk)
Teleskopmaster gjør det mulig å holde en nøyaktig lyspunkthøyde, selv om fundamentnivået i forhold til veibanen varierer. Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, fotplate for RO-ledd og leveres tredelt. Høyden justeres enkelt ved å forskyve topprøret. Røret kan reguleres trinnløst over flere meters høyde, og låses sikkert og raskt med gjengestifter.Tilhørende gjengestifter finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet.
Mastekonstruksjonen til teleskopmaster tillater kun toppmontert armatur, enkelt eller dobbelt toppstykke.
Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Riktig Roll-Off ledd må bestilles i tillegg. Dette monteres ved vår fabrikk i hehold til Statens Vegvesens Håndbok R310.
Art.nr. 10002395 Teleskop NE-mast 9,0-11,0 m RO 240 leveres tredelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 10003367 Bunnseksjon 6,0 m
Art.nr. 10003278 Mellomseksjon 3,0 m
Art.nr. 10003460 Toppseksjon 2,5 m
Art.nr. 10003459 Pakning for teleskopskjøt
Art.nr. 10002469 Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer
Art.nr. 10004686 Gjengestift M12x12 (6 stk)
Art.nr. 10004690 Gjengestift M16x16 (3 stk)


