Vik Ørsta AS - TELESKOPM 11,0-13,0M Ø76 PL240 - 3020623DC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Toppdiameter - 76 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - nei
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250004867
Elnummer
3640931
Leverandørens varenummer
3020623DC
Typebeskrivelse
3640931
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Toppdiameter:
76 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
nei
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Lyspunkthøyde:
13 m
Med baseplate:
Ja
Utligger:
Uten
Teleskopmaster gjør det mulig å holde en nøyaktig lyspunkthøyde selv om fundamentnivået i forhold til veibanen varierer. Lyspunkthøyden justeres enkelt ved å forskyve topprøret på mastene. Røret kan reguleres trinnløst over flere meters høyde og låses sikkert med 6 stk. gjengestifter. Disse finnes innvendig i mast bak koblingsluke og leveres i syrefast (A4) kvalitet.
Mastekonstruksjonen til teleskopmaster tillater kun toppmontert armatur, enkelt eller dobbelt toppstykke.
Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 10002356 Teleskopmast 11,0-13,0 m leveres tredelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 10003231 Bunnseksjon 4 m
Art.nr. 10003280 Mellomseksjon 6 m
Art.nr. 10003462 Topprør 3,5 m
Art.nr. 10003459 Pakning for teleskopskjøt
Art.nr. 10004690 Gjengestift M16x16 (3 stk)
Art.nr. 10004686 Gjengestift M12x12 (6 stk)
Art.nr. 10002473 Koblingsluke for Ø168 med linsehodeskruer
Mastekonstruksjonen til teleskopmaster tillater kun toppmontert armatur, enkelt eller dobbelt toppstykke.
Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 10002356 Teleskopmast 11,0-13,0 m leveres tredelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 10003231 Bunnseksjon 4 m
Art.nr. 10003280 Mellomseksjon 6 m
Art.nr. 10003462 Topprør 3,5 m
Art.nr. 10003459 Pakning for teleskopskjøt
Art.nr. 10004690 Gjengestift M16x16 (3 stk)
Art.nr. 10004686 Gjengestift M12x12 (6 stk)
Art.nr. 10002473 Koblingsluke for Ø168 med linsehodeskruer


