Vik Ørsta AS - TELESKOPM 4,6-6,5M Ø76 PL200 - 3020606C

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - TELESKOPM 4,6-6,5M Ø76 PL200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sylindrisk

  • Mastetoppdiameter - 76 mm

  • Materiale - Stål

  • Konisk innløp - nei

  • Avtrappet form - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250004812

Elnummer

3640926

Leverandørens varenummer

3020606C

Typebeskrivelse

3640926

Modell / utførelse:

Sylindrisk

Mastetoppdiameter:

76 mm

Materiale:

Stål

Konisk innløp:

nei

Avtrappet form:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Lyspunkthøyde:

6,5 m

Med Fotplate:

Ja

Utligger:

Uten

Teleskopmaster gjør det mulig å holde en nøyaktig lyspunkthøyde selv om fundamentnivået i forhold til veibanen varierer. Lyspunkthøyden justeres enkelt ved å forskyve topprøret på mastene. Røret kan reguleres trinnløst over flere meters høyde og låses sikkert med 6 stk. gjengestifter. Disse finnes innvendig i mast bak koblingsluke og leveres i syrefast (A4) kvalitet.

Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.

Art.nr. 3020606C Teleskopmast 4,6-6,5 m leveres todelt, og består av følgende deler:

Art.nr. 3680606C Bunnseksjon 4,5 m
Art.nr. 3680602C Topprør 2,5 m
Art.nr. 3680600 Pakning for teleskopskjøt
Art.nr. 4412012 Gjengestift M12x12 (6 stk)
Art.nr. 3100040C Koblingsluke for Ø114 med linsehodeskruer