Vik Ørsta AS - TOPPSTYKKE FOR TOPP Ø89 ,4XØ60 - 3430411C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter - 89 mm
Stussdiameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007141
Elnummer
3641102
Leverandørens varenummer
3430411C
Typebeskrivelse
3641102
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter:
89 mm
Stussdiameter:
60 mm
Bredde:
661 mm
Høyde:
313 mm
Dybde:
661 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
4
Vekt:
11,2 kg
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


