Vik Ørsta AS - TRAVERS 120X60X1000, TOPP Ø102 - 3440100C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter - 102 mm
Vekt - 18 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007455
Elnummer
3641133
Leverandørens varenummer
3440100C
Typebeskrivelse
3641133
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter:
102 mm
Vekt:
18 kg
Travers for 2-3 stk. lyskastere til mastetoppdiameter ø102 mm.
Leveres komplett med firkantskiver, festeskruer M16, festeskruer/-muttere M20 og pakknipler PG16.
Både hengende og stående montering av lyskastere.
CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.
Leveres komplett med firkantskiver, festeskruer M16, festeskruer/-muttere M20 og pakknipler PG16.
Både hengende og stående montering av lyskastere.
CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.


