Vik Ørsta AS - TRAVERS 1900, TOPP Ø140 - 3440194
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
For Mastetoppdiameter - 140 mm
Vekt - 44 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007295
Elnummer
3641117
Leverandørens varenummer
3440194
Typebeskrivelse
3641117
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For Mastetoppdiameter:
140 mm
Vekt:
44 kg
Travers for 5-6 stk. lyskastere til mastetoppdiameter ø140 mm.
Leveres komplett med firkantskiver, festeskruer M16, festeskruer/-muttere M20 og pakknipler PG13,5.
Både hengende og stående montering av lyskastere.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Leveres komplett med firkantskiver, festeskruer M16, festeskruer/-muttere M20 og pakknipler PG13,5.
Både hengende og stående montering av lyskastere.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


