Vik Ørsta AS - TRAVERS FOR Ø102 L=2000 4 LYS - 3450119C

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - TRAVERS FOR Ø102 L=2000 4 LYS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert

  • For Mastetoppdiameter - 102 mm

  • Egnet for rørdiameter - 102 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250008919

Elnummer

3641267

Leverandørens varenummer

3450119C

Typebeskrivelse

3641267

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

For Mastetoppdiameter:

102 mm

Egnet for rørdiameter:

102 mm

Bredde:

1980 mm

Høyde:

455 mm

Dybde:

230 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Vekt:

32,45 kg

Travers for 4 stk. lyskastere til mastetoppdiameter Ø102 mm.
Leveres komplett inkl. festemateriell og pakknipler.

4 stk. justerbare lyskasterfester for hengende eller stående montering av lyskastere.

Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461:2009.
Dersom pulverlakkert er dette utført iht. NS-EN ISO 13438:2013.