Vik Ørsta AS - VEGGARM FOR HJØRNE Ø42X500 - 3616111C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
Stussdiameter - 42 mm
Bredde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250000340
Elnummer
3616111
Leverandørens varenummer
3616111C
Typebeskrivelse
3616111
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Stussdiameter:
42 mm
Bredde:
90 mm
Høyde:
255 mm
Dybde:
540 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
1
Vekt:
3,3 kg
Alle veggarmer er CombiCoat®-behandlet i farge RAL 7042.


