Vik Ørsta AS - VEGGBRAKETT CC160/200 - 3532200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Bredde - 286 mm
Høyde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250000210
Elnummer
3615530
Leverandørens varenummer
3532200
Typebeskrivelse
3615530
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Bredde:
286 mm
Høyde:
300 mm
Dybde:
300 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Vekt:
18,5 kg
Veggbrakett blir brukt der det ikke lar seg gjøre å bruke vanlige nedgravingsfundamenter, for eksempel på bruer og forstøtningsmurer. Denne braketten har universal fundamentplate for lysmaster med hullbilde c/c 160 mm og c/c 200 mm i fotplate. Brakettene leveres med skruer og muttere M20 for feste til mast, men ekskl. feste mot vegg. Alle hull er ø24.
Leveres varmforsinket etter kravene i HB R762, tabell 85.342-1, klasse B.
Leveres varmforsinket etter kravene i HB R762, tabell 85.342-1, klasse B.


