Vik Ørsta AS - ARMATURFESTE FOR HJØRNE, STUSS Ø48 - 3400003C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
Stussdiameter - 48 mm
Bredde - 226 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250002818
Elnummer
3640451
Leverandørens varenummer
3400003C
Typebeskrivelse
3640451
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Stussdiameter:
48 mm
Bredde:
226 mm
Høyde:
86 mm
Dybde:
333 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
1
Vekt:
1,4 kg
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


