Vik Ørsta AS - ARMATURFESTE FOR VEGG STUSS Ø60X300 - 3400006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stussdiameter - 60 mm
Bredde - 146 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007707
Elnummer
3641158
Leverandørens varenummer
3400006
Typebeskrivelse
3641158
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stussdiameter:
60 mm
Bredde:
146 mm
Høyde:
180 mm
Dybde:
305 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
1
Vekt:
2,6 kg
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


