Vik Ørsta AS - ARMATURFESTE LØST Ø114/Ø60X80 - 3775061C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter - 114 mm
Stussdiameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250004980
Elnummer
3640943
Leverandørens varenummer
3775061C
Typebeskrivelse
3640943
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter:
114 mm
Stussdiameter:
60 mm
Bredde:
114 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
114 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Vekt:
1 kg
Løst armaturfeste for sylindrisk mast ø114 mm. Monteres med 3 stk. medfølgende gjengestifter M6x30 A4.
CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.
CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.


