Vik Ørsta AS - Armaturfeste Ø60.3-Ø42.0 (45-70)ALU - 3775017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Tilkoblingsstykke
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Andre
Stussdiameter - 42 mm
Bredde - 52 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007745
Elnummer
3641162
Leverandørens varenummer
3775017
Typebeskrivelse
3641162
Type tilbehør/reservedel:
Tilkoblingsstykke
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Andre
Stussdiameter:
42 mm
Bredde:
52 mm
Høyde:
52 mm
Dybde:
150 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Vekt:
1,15 kg
Armaturfeste ø60,3 - ø42,0 L = 45-70 mm. Passer Nyhavn armatur.
Produsert i aluminium. Leveres med gjengestifter A2.
Produsert i aluminium. Leveres med gjengestifter A2.