Vik Ørsta AS - Armaturfeste Ø60.3-Ø48.0 (40-65)ALU - 3775018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Tilkoblingsstykke
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Andre
Stussdiameter - 48 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007752
Elnummer
3641163
Leverandørens varenummer
3775018
Typebeskrivelse
3641163
Type tilbehør/reservedel:
Tilkoblingsstykke
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Andre
Stussdiameter:
48 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
52 mm
Høyde:
52 mm
Dybde:
145 mm
Vekt:
1,11 kg
Armaturfeste ø60,3 - ø48,0 L = 40-65 mm. Passer Victor armatur.
Produsert i aluminium. Leveres med gjengestifter A2.
Produsert i aluminium. Leveres med gjengestifter A2.