Vik Ørsta AS - ARMATURFESTE R1/2" TOPP Ø60 - 3775007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Tilkoblingsstykke
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Andre
Stussdiameter - 60 mm
Bredde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250002177
Elnummer
3640347
Leverandørens varenummer
3775007
Typebeskrivelse
3640347
Type tilbehør/reservedel:
Tilkoblingsstykke
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Andre
Stussdiameter:
60 mm
Bredde:
60 mm
Høyde:
57 mm
Dybde:
60 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Vekt:
0,35 kg
Armaturfeste R 1/2" til master med buet topp. Produsert i aluminium.
Leveres med gjengestifter A2.
Leveres med gjengestifter A2.