Vik Ørsta AS - ARMATURFESTE R3/4" TOPP Ø42 - 3775004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Tilkoblingsstykke
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Andre
Stussdiameter - 42 mm
Bredde - 44 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250001989
Elnummer
3640317
Leverandørens varenummer
3775004
Typebeskrivelse
3640317
Type tilbehør/reservedel:
Tilkoblingsstykke
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Andre
Stussdiameter:
42 mm
Bredde:
44 mm
Høyde:
57 mm
Dybde:
44 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Vekt:
0,3 kg
Armaturfeste R 3/4" til master med buet topp. Produsert i aluminium.
Leveres med gjengestifter A2.
Leveres med gjengestifter A2.