Vik Ørsta AS - ARMATURFESTE VEGG STUSS Ø=48MM RAL9005 - 10002736
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
Stussdiameter - 48 mm
Bredde - 146 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7052250002801
Elnummer
3640450
Leverandørens varenummer
10002736
Typebeskrivelse
3640450
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Stussdiameter:
48 mm
Bredde:
146 mm
Høyde:
180 mm
Dybde:
200 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
1
Vekt:
2 kg
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


