Vik Ørsta AS - BETONGFUNDAMENT Ø108-114/700 - 3630800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Betong
Overflatebeskyttelse - Andre
Bredde - 255 mm
Høyde - 700 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250000081
Elnummer
3630800
Leverandørens varenummer
3630800
Typebeskrivelse
3630800
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Betong
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
255 mm
Høyde:
700 mm
Dybde:
255 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Vekt:
57 kg
Fundamentene er en gjennomprøvet armert konstruksjon, og har 2 kabelinnføringer. Den mangekantede formen gjør at fundamentene kan stables. Hver fundamenttype spenner over flere rørdiametere.
Tilhørende låsering og tetningsdeksel må derfor spesifiseres, og bestilles separat i samsvar med mastenes rørdiameter.
Tilhørende låsering og tetningsdeksel må derfor spesifiseres, og bestilles separat i samsvar med mastenes rørdiameter.


