Vik Ørsta AS - BETONGFUNDAMENT Ø108-114/900 - 3630805
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Betong
Overflatebeskyttelse - Andre
Bredde - 320 mm
Høyde - 900 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250000098
Elnummer
3630805
Leverandørens varenummer
3630805
Typebeskrivelse
3630805
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Betong
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
320 mm
Høyde:
900 mm
Dybde:
320 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Vekt:
130 kg
Fundamentene er en gjennomprøvet armert konstruksjon, og har 2 kabelinnføringer. Den mangekantede formen gjør at fundamentene kan stables. Hver fundamenttype spenner over flere rørdiametere.
Tilhørende låsering og tetningsdeksel må derfor spesifiseres, og bestilles separat i samsvar med mastenes rørdiameter.
Tilhørende låsering og tetningsdeksel må derfor spesifiseres, og bestilles separat i samsvar med mastenes rørdiameter.