Vik Ørsta AS - BETONGFUNDAMENT Ø133-140/1300 - 3630825
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Fundament
Materiale - Betong
Overflatebeskyttelse - Andre
Bredde - 345 mm
Høyde - 1300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250000111
Elnummer
3630825
Leverandørens varenummer
3630825
Typebeskrivelse
3630825
Type tilbehør/reservedel:
Fundament
Materiale:
Betong
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
345 mm
Høyde:
1300 mm
Dybde:
325 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Vekt:
275 kg
Fundamentene er en gjennomprøvet armert konstruksjon, og har 2 kabelinnføringer. Den mangekantede formen gjør at fundamentene kan stables. Hver fundamenttype spenner over flere rørdiametere.
Tilhørende låsering og tetningsdeksel må derfor spesifiseres, og bestilles separat i samsvar med mastenes rørdiameter.
Tilhørende låsering og tetningsdeksel må derfor spesifiseres, og bestilles separat i samsvar med mastenes rørdiameter.


