Vik Ørsta AS - BUET MAST 10M 90GR/R600 PL200 - 3820510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Toppdiameter - 60 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - nei
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250005109
Elnummer
3640955
Leverandørens varenummer
3820510
Typebeskrivelse
3640955
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Toppdiameter:
60 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
nei
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Lyspunkthøyde:
10 m
Med baseplate:
Ja
Utligger:
Uten
Mastene er bygget opp etter samme modulsystem som avtrappede master.
Til mastene leveres det løse armaturfester som er tilpasset de fleste armaturer på markedet. Ved å bytte armaturfeste kan nye armaturtyper lett tilpasses eksisterende master. Vi leverer også spesialmaster tilpasset kundens behov.
Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 10016461 Mast med enkel buet utligger, består av følgende deler:
Art.nr. 10003229 Bunnseksjon 5 m
Art.nr. 10003261 Mellomseksjon 4 m
Art.nr. 10003663 Buet utligger, enkel Ø60 R600
Art.nr. 10002469 Koblingsluke for Ø142 med linsehodeskruer
Art.nr. 10004687 Gjengestift M12x16 (3 stk)
Art.nr. 10004690 Gjengestift M16x16 (3 stk)
Til mastene leveres det løse armaturfester som er tilpasset de fleste armaturer på markedet. Ved å bytte armaturfeste kan nye armaturtyper lett tilpasses eksisterende master. Vi leverer også spesialmaster tilpasset kundens behov.
Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 10016461 Mast med enkel buet utligger, består av følgende deler:
Art.nr. 10003229 Bunnseksjon 5 m
Art.nr. 10003261 Mellomseksjon 4 m
Art.nr. 10003663 Buet utligger, enkel Ø60 R600
Art.nr. 10002469 Koblingsluke for Ø142 med linsehodeskruer
Art.nr. 10004687 Gjengestift M12x16 (3 stk)
Art.nr. 10004690 Gjengestift M16x16 (3 stk)


