Vik Ørsta AS - BUET MAST 10M,Ø60D-R400,PL200 - 3820410C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Toppdiameter - 60 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - nei
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250001965
Elnummer
3640313
Leverandørens varenummer
3820410C
Typebeskrivelse
3640313
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Toppdiameter:
60 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
nei
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Lyspunkthøyde:
10 m
Med baseplate:
Ja
Utligger:
Uten
Mastene er bygget opp etter samme modulsystem som avtrappede master.
Til mastene leveres det løse armaturfester som er tilpasset de fleste armaturer på markedet. Ved å bytte armaturfeste kan nye armaturtyper lett tilpasses eksisterende master. Vi leverer også spesialmaster tilpasset kundens behov.
Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.
Art.nr. 10016459 Mast med dobbel buet topp, består av følgende deler:
Art.nr. 10003225C Bunnseksjon 6 m
Art.nr. 10003261C Mellomseksjon 4 m
Art.nr. 10003252 Buet topp, dobbel Ø60 R400
Art.nr. 10002469C Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer
Art.nr. 10004687 Gjengestift M12x16 (3 stk)
Art.nr. 10004690 Gjengestift M16x16 (3 stk)
Til mastene leveres det løse armaturfester som er tilpasset de fleste armaturer på markedet. Ved å bytte armaturfeste kan nye armaturtyper lett tilpasses eksisterende master. Vi leverer også spesialmaster tilpasset kundens behov.
Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.
Art.nr. 10016459 Mast med dobbel buet topp, består av følgende deler:
Art.nr. 10003225C Bunnseksjon 6 m
Art.nr. 10003261C Mellomseksjon 4 m
Art.nr. 10003252 Buet topp, dobbel Ø60 R400
Art.nr. 10002469C Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer
Art.nr. 10004687 Gjengestift M12x16 (3 stk)
Art.nr. 10004690 Gjengestift M16x16 (3 stk)


