Vik Ørsta AS - BUET MAST 10M Ø60E-R400 PL200 - 3810410C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Toppdiameter - 60 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - nei
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250001835
Elnummer
3640300
Leverandørens varenummer
3810410C
Typebeskrivelse
3640300
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Toppdiameter:
60 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
nei
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Lyspunkthøyde:
10 m
Med baseplate:
Ja
Utligger:
Uten
Mastene er bygget opp etter samme modulsystem som avtrappede master.
Til mastene leveres det løse armaturfester som er tilpasset de fleste armaturer på markedet. Ved å bytte armaturfeste kan nye armaturtyper lett tilpasses eksisterende master. Vi leverer også spesialmaster tilpasset kundens behov.
Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.
Art.nr. 10016455 Mast med enkel buet topp, består av følgende deler:
Art.nr. 10003225C Bunnseksjon 6 m
Art.nr. 10003261C Mellomseksjon 4 m
Art.nr. 10003242 Buet topp, enkel Ø60 R400
Art.nr. 10002469C Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer
Art.nr. 10004687 Gjengestift M12x16 (3 stk)
Art.nr. 10004690 Gjengestift M16x16 (3 stk)
Til mastene leveres det løse armaturfester som er tilpasset de fleste armaturer på markedet. Ved å bytte armaturfeste kan nye armaturtyper lett tilpasses eksisterende master. Vi leverer også spesialmaster tilpasset kundens behov.
Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.
Art.nr. 10016455 Mast med enkel buet topp, består av følgende deler:
Art.nr. 10003225C Bunnseksjon 6 m
Art.nr. 10003261C Mellomseksjon 4 m
Art.nr. 10003242 Buet topp, enkel Ø60 R400
Art.nr. 10002469C Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer
Art.nr. 10004687 Gjengestift M12x16 (3 stk)
Art.nr. 10004690 Gjengestift M16x16 (3 stk)


