Vik Ørsta AS - BUET MAST 6,0M Ø60D-R300 PL160 - 3860306C

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - BUET MAST 6,0M Ø60D-R300 PL160

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sylindrisk

  • Toppdiameter - 60 mm

  • Materiale - Stål

  • Konisk innløp - nei

  • Avtrappet form - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250004560

Elnummer

3640901

Leverandørens varenummer

3860306C

Typebeskrivelse

3640901

Modell / utførelse:

Sylindrisk

Toppdiameter:

60 mm

Materiale:

Stål

Konisk innløp:

nei

Avtrappet form:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Lyspunkthøyde:

6 m

Med baseplate:

Ja

Utligger:

Uten

Mastene er bygget opp etter samme modulsystem som avtrappede master.

Til mastene leveres det løse armaturfester som er tilpasset de fleste armaturer på markedet. Ved å bytte armaturfeste kan nye armaturtyper lett tilpasses eksisterende master. Vi leverer også spesialmaster tilpasset kundens behov.
Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.

Art.nr. 10004059 Mast med dobbel buet topp, består av følgende deler:

Art.nr. 10003450C Bunnseksjon 6 m
Art.nr. 10003254 Buet topp, dobbel Ø60 R300
Art.nr. 10002465C Koblingsluke for Ø114 med linsehodeskruer
Art.nr. 10004687 Gjengestift M12x16 (3 stk)