Vik Ørsta AS - BUET MAST 9.0M,Ø60D-R225,PL200 - 3820309C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Mastetoppdiameter - 60 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - nei
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250001927
Elnummer
3640309
Leverandørens varenummer
3820309C
Typebeskrivelse
3640309
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Mastetoppdiameter:
60 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
nei
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Lyspunkthøyde:
9 m
Med Fotplate:
Ja
Utligger:
Uten
Mastene er bygget opp etter samme modulsystem som avtrappede master.
Til mastene leveres det løse armaturfester som er tilpasset de fleste armaturer på markedet. Ved å bytte armaturfeste kan nye armaturtyper lett tilpasses eksisterende master. Vi leverer også spesialmaster tilpasset kundens behov.
Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.
Art.nr. 3820309C Mast med dobbelt buet topp, består av følgende deler:
Art.nr. 3670408C Bunnseksjon 5 m
Art.nr. 3670707C Mellomseksjon 4 m
Art.nr. 3670511C Buet topp, dobbel Ø42 R225
Art.nr. 3100042C Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer
Art.nr. 4412016 Gjengestift M12x16 (3 stk)
Art.nr. 4416016 Gjengestift M16x16 (3 stk)
Til mastene leveres det løse armaturfester som er tilpasset de fleste armaturer på markedet. Ved å bytte armaturfeste kan nye armaturtyper lett tilpasses eksisterende master. Vi leverer også spesialmaster tilpasset kundens behov.
Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.
Art.nr. 3820309C Mast med dobbelt buet topp, består av følgende deler:
Art.nr. 3670408C Bunnseksjon 5 m
Art.nr. 3670707C Mellomseksjon 4 m
Art.nr. 3670511C Buet topp, dobbel Ø42 R225
Art.nr. 3100042C Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer
Art.nr. 4412016 Gjengestift M12x16 (3 stk)
Art.nr. 4416016 Gjengestift M16x16 (3 stk)