Vik Ørsta AS - DOBBELT TOPPSTYKKE FOR TOPP Ø60 90° - 3410209
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
For Mastetoppdiameter - 60 mm
Stussdiameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250008063
Elnummer
3641193
Leverandørens varenummer
3410209
Typebeskrivelse
3641193
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For Mastetoppdiameter:
60 mm
Stussdiameter:
60 mm
Bredde:
350 mm
Høyde:
310 mm
Dybde:
350 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
2
Vekt:
5 kg
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


