Vik Ørsta AS - DOBBELT TOPPSTYKKE FOR TOPP Ø60 90° - 3410209C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter - 60 mm
Stussdiameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250008070
Elnummer
3641194
Leverandørens varenummer
3410209C
Typebeskrivelse
3641194
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter:
60 mm
Stussdiameter:
60 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Antall armer på toppstykke:
2
Bredde:
350 mm
Høyde:
310 mm
Dybde:
350 mm
Vekt:
5 kg
Dobbelt toppstykke med stuss ø60 x 280 mm i 90° vinkel for montering på lysmaster med mastetoppdiameter ø60 mm. Utenpåliggende montering.
CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.
CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.