Vik Ørsta AS - DOBBELT TOPPSTYKKE FOR TOPP Ø89 90° - 3430209
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
For Mastetoppdiameter - 89 mm
Stussdiameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250008100
Elnummer
3641197
Leverandørens varenummer
3430209
Typebeskrivelse
3641197
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For Mastetoppdiameter:
89 mm
Stussdiameter:
60 mm
Bredde:
382 mm
Høyde:
310 mm
Dybde:
382 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
2
Vekt:
6,4 kg
Dobbelt toppstykke med stuss ø60 x 280 mm i 90° vinkel for montering på lysmaster med mastetoppdiameter ø89 mm. Utenpåliggende montering.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.