Vik Ørsta AS - DOBL.TOPPSTYKKE TOPP Ø60 90° EUROSKJØT - 3880269C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter - 60 mm
Stussdiameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250008032
Elnummer
3641190
Leverandørens varenummer
3880269C
Typebeskrivelse
3641190
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter:
60 mm
Stussdiameter:
60 mm
Bredde:
340 mm
Høyde:
365 mm
Dybde:
340 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
2
Vekt:
4,5 kg
Dobbelt toppstykke med stuss ø60 x 280 mm i 90° vinkel for montering på lysmaster med mastetoppdiameter ø60 mm. Lysmast må være borret for Euroskjøt.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.