Vik Ørsta AS - DOBL.TOPPSTYKKE TOPP Ø76 90° EUROSKJØT - 3880279
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
For Mastetoppdiameter - 76 mm
Stussdiameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250008049
Elnummer
3641191
Leverandørens varenummer
3880279
Typebeskrivelse
3641191
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For Mastetoppdiameter:
76 mm
Stussdiameter:
60 mm
Bredde:
360 mm
Høyde:
565 mm
Dybde:
360 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
2
Vekt:
6,2 kg
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


