Vik Ørsta AS - ELQUICK SIKRING IP68 2P/16A/30MA-C - 3641225

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - ELQUICK SIKRING IP68 2P/16A/30MA-C

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Reservedel - nei

  • Vekt - 0,67 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

El Quick

EAN/GTIN

7052250008490

Elnummer

3641225

Leverandørens varenummer

3641225

Typebeskrivelse

3641225

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Reservedel:

nei

Vekt:

0,67 kg

Innstøpt kombiautomatsikring med påmontert kabel, godkjent i hht. IP68.
Sikringen tar liten plass og kan monteres i master med rørdiameter f.o.m. Ø108 mm.
Jordfeilautomaten er testet etter EN 61009-1.
Tetthetsgrad IP68 er testet etter IEC 60529.