Vik Ørsta AS - Forankringsramme 1"X600 CC325 - 10002976
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Bredde - 375 mm
Høyde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250002443
Elnummer
3640403
Leverandørens varenummer
10002976
Typebeskrivelse
3640403
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Bredde:
375 mm
Høyde:
600 mm
Dybde:
375 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Vekt:
14 kg
Forankringsrammen er beregnet for bruk der byggherren selv sørger for støping av fundament. Rammen består av 1 stk. malplate med gjengede hull, 4 stk. kamstålbolter med gjengeparti og 2 stk. muttere til hver bolt.
Boltene skrues helt inn i malplaten og rammen kan deretter settes direkte i støpeformen.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Boltene skrues helt inn i malplaten og rammen kan deretter settes direkte i støpeformen.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


