Vik Ørsta AS - Forankringsramme M33X800 CC480 - 3500480
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Bredde - 540 mm
Høyde - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250002467
Elnummer
3640405
Leverandørens varenummer
3500480
Typebeskrivelse
3640405
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Bredde:
540 mm
Høyde:
800 mm
Dybde:
540 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Vekt:
30 kg
Rammen er beregnet for bruk der byggherren selv sørger for støping av fundament. Rammen består av en malplate og 4 kamstålbolter med 2 muttere på hver bolt. Boltene skrues inn i malplaten i ønsket lengde og kan deretter settes direkte i støpeformen.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
TILTREKKINGSMOMENT MUTTERE:
Etter at plassbelysningsmasten er montert på det ferdige fundamentet skal mutterne trekkes til med et tiltrekkingsmoment på minimum 420 Nm.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
TILTREKKINGSMOMENT MUTTERE:
Etter at plassbelysningsmasten er montert på det ferdige fundamentet skal mutterne trekkes til med et tiltrekkingsmoment på minimum 420 Nm.


