Vik Ørsta AS - FUNDAMENT STÅL H=1 MTR C/C=160MM - 10002997
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Fundament
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
Bredde - 260 mm
Høyde - 1010 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7052250002634
Elnummer
3640426
Leverandørens varenummer
10002997
Typebeskrivelse
3640426
Type tilbehør/reservedel:
Fundament
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Bredde:
260 mm
Høyde:
1010 mm
Dybde:
260 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Vekt:
26 kg
Ørstafundamentet leveres CombiCoat®-behandlet (varmforsinket og pulverlakkert) i henhold til Statens Vegvesen sine anbefalinger i Håndbok R310 punkt 5.3.6.
Fundamentet har tosidig kabelinnføring med valgfri høyde på kabelinntak, spaltebredde 76mm. Det er mulig å koble til trekkerør ø110 ved hjelp av trekkerørsmuffe. Boltene er utskiftbare og mastens fotplate vil dekke fundamenttoppen.
TILTREKKINGSMOMENT MUTTERE:
Etter at lysmasten er montert på fundamentet skal mutterne trekkes til med et tiltrekkingsmoment
på minimum 200 Nm.
Fundamentet har tosidig kabelinnføring med valgfri høyde på kabelinntak, spaltebredde 76mm. Det er mulig å koble til trekkerør ø110 ved hjelp av trekkerørsmuffe. Boltene er utskiftbare og mastens fotplate vil dekke fundamenttoppen.
TILTREKKINGSMOMENT MUTTERE:
Etter at lysmasten er montert på fundamentet skal mutterne trekkes til med et tiltrekkingsmoment
på minimum 200 Nm.


