Vik Ørsta AS - HAN-PLUGG SKRU 2X2,5 +J - 3640868
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Bredde - 62 mm
Høyde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250004195
Elnummer
3640868
Leverandørens varenummer
3640868
Typebeskrivelse
3640868
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
62 mm
Høyde:
35 mm
Dybde:
58 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Vekt:
0,04 kg
Skruplugg for bruk på eksisterende armaturkabel ved rehabilitering av lysanlegg, passer til ElQuick koblingssystem.