Vik Ørsta AS - KABEL HAN-PLUGG 2X2,5 +J L=10M - 3640877
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Bredde - 300 mm
Høyde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250004232
Elnummer
3640877
Leverandørens varenummer
3640877
Typebeskrivelse
3640877
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
300 mm
Høyde:
60 mm
Dybde:
300 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Vekt:
1,7 kg
Armaturkabel 2x2,5mm² + J, lengde 10 m. Kabelen har plugg IP68 for tilkobling til ElQuick automatsikring, avmantlet ende mot armatur.


