Vik Ørsta AS - KOBL.LUKE FOR Ø174 MED SKRUER - 3100051C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
Egnet for rørdiameter - 174 mm
Bredde - 152 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250008155
Elnummer
3641202
Leverandørens varenummer
3100051C
Typebeskrivelse
3641202
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Egnet for rørdiameter:
174 mm
Bredde:
152 mm
Høyde:
46 mm
Dybde:
476 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Vekt:
1,41 kg
Koblingsluke for lysmast med to stk linsehodeskruer Torx+pin TX 30 for rotdiameter ø174 mm og lukeåpning 100x400 mm.
Senteravstand mellom lukeskruer er 440 mm. CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.
Senteravstand mellom lukeskruer er 440 mm. CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.