Vik Ørsta AS - Koblingsluke Ø108 CC440 - 3100049
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Egnet for rørdiameter - 108 mm
Bredde - 110 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007790
Elnummer
3641167
Leverandørens varenummer
3100049
Typebeskrivelse
3641167
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Egnet for rørdiameter:
108 mm
Bredde:
110 mm
Høyde:
47 mm
Dybde:
476 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Vekt:
1,1 kg
Koblingsluke for lysmast med to stk linsehodeskruer Torx+pin TX 30 for rotdiameter ø108 mm og lukeåpning 85x400 mm.
Senteravstand mellom lukeskruer er 440 mm. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Senteravstand mellom lukeskruer er 440 mm. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.