Vik Ørsta AS - Koblingsluke Ø114 CC440 - 3100040C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
Egnet for rørdiameter - 114 mm
Bredde - 114 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007882
Elnummer
3641176
Leverandørens varenummer
3100040C
Typebeskrivelse
3641176
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Egnet for rørdiameter:
114 mm
Bredde:
114 mm
Høyde:
46 mm
Dybde:
476 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Vekt:
1,1 kg
Koblingsluke for lysmast med to stk linsehodeskruer Torx+pin TX 30 for rotdiameter ø114 mm og lukeåpning 85x400 mm.
Senteravstand mellom lukeskruer er 440 mm. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Senteravstand mellom lukeskruer er 440 mm. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


