Vik Ørsta AS - Koblingsluke Ø193/Ø219 CC440 - 3100045
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Bredde - 157 mm
Høyde - 43 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007851
Elnummer
3641173
Leverandørens varenummer
3100045
Typebeskrivelse
3641173
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Bredde:
157 mm
Høyde:
43 mm
Dybde:
476 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Vekt:
1,1 kg
Koblingsluke for lysmast med to stk linsehodeskruer Torx+pin TX 30 for rotdiameter ø193/219 mm og lukeåpning 100x400 mm.
Senteravstand mellom lukeskruer er 440 mm. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Senteravstand mellom lukeskruer er 440 mm. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


