Vik Ørsta AS - KON.MAST 4M Ø76 PL160 F/TOPPST - 3890304
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Mastetoppdiameter - 76 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - Ja
Avtrappet form - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250005758
Elnummer
3615563
Leverandørens varenummer
3890304
Typebeskrivelse
3615563
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Mastetoppdiameter:
76 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
Ja
Avtrappet form:
nei
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Lyspunkthøyde:
4 m
Med Fotplate:
Ja
Utligger:
Uten
Mastene er produsert av koniske runde rør uten synlig sveisesøm. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 500 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.
Art.nr. 3890304 Konisk mast 4,0m tilhørende koblingsluke:
Art.nr. 3100041 Koblingsluke for Ø121/Ø127 med linsehodeskruer
Art.nr. 4412012 Gjengestift M12x12 (6 stk)
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.
Art.nr. 3890304 Konisk mast 4,0m tilhørende koblingsluke:
Art.nr. 3100041 Koblingsluke for Ø121/Ø127 med linsehodeskruer
Art.nr. 4412012 Gjengestift M12x12 (6 stk)